Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 2000W/ 6000K csőbúrás GT36067 - 93102181

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E40 2000W/ 6000K csőbúrás GT36067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Fényáram - 170000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36067

Gyártói cikkszám

93102181

Gyártói típuskód

SPL2000/T/I/H/960 E40

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Fényáram:

170000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

430 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 2000W/ 6000K csőbúrás