Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 250W/ 3000K csőburás GT63202 - 10589/93102159

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E40  250W/ 3000K csőburás GT63202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 25000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63202

Gyártói cikkszám

10589/93102159

Gyártói típuskód

CMH250/T/U/830/E40

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

25000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

251 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 3000K csőburás