GE - Fémhalogén E40 250W/ 4200K csőburás GT43110 - 42357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 21000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43110
Gyártói cikkszám
42357
Gyártói típuskód
ARC250/T/H/742/E40
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
21000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
220 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén E40 250W/ 4200K csőburás