Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 250W/ 6000K csőbúrás GT10222 - 32665

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E40  250W/ 6000K csőbúrás GT10222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 19000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10222

Gyártói cikkszám

32665

Gyártói típuskód

ARC250/T/VBU/960/E40

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

19000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

6000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

220 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén E40 250W/ 6000K csőbúrás