Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 250W/ 6000K diffúz GT23875 - 32666

GE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 17000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Lámpaforma - elliptikus

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23875

Gyártói cikkszám

32666

Gyártói típuskód

ARC250/D/VBU/960/E40

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

17000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

6000 K

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

227 mm

Kivitel:

matt

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 6000K diffúz