GE - Fémhalogén E40 400W/ 4000K diffúz GT43109 - 16875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Fényáram - 38500 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - elliptikus
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43109
Gyártói cikkszám
16875
Gyártói típuskód
KRC400/D/H/740/E40
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Fényáram:
38500 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Átmérő:
122 mm
Teljes hossz:
286 mm
Kivitel:
matt
Fényforrások ; GE ; Fémhalogén E40 400W/ 4000K diffúz