Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 400W/ 4000K diffúz GT43448 - 16872

GE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 35500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - elliptikus

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43448

Gyártói cikkszám

16872

Gyártói típuskód

KRC400/D/VBU/740/E40

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

35500 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

286 mm

Kivitel:

matt

Fényforrások ; GE ; Fémhalogén E40 400W/ 4000K diffúz