GE - Fémhalogén E40 400W/ 6000K csőburás GT27714 - 30052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Fényáram - 25000 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 6000 K
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27714
Gyártói cikkszám
30052
Gyártói típuskód
KRC400/T/H/960/E40
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Fényáram:
25000 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
6000 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
270 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Szoláriumlámpa:
Nem
Fényforrások ; GE ; Fémhalogén E40 400W/ 6000K csőburás