GE - Fémhalogén E40 400W/ 6000K diffúz GT43447 - 10837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Fényáram - 26000 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 6000 K
Lámpaforma - elliptikus
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43447
Gyártói cikkszám
10837
Gyártói típuskód
KRC400/D/VBU/960/E40
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Fényáram:
26000 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
6000 K
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Átmérő:
121 mm
Teljes hossz:
282 mm
Kivitel:
matt
Fényforrások ; GE ; Fémhalogén E40 400W/ 6000K diffúz