GE - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT16378 - 34535/93102184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 12000 lm
Foglalat - RX7s-24
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16378
Gyártói cikkszám
34535/93102184
Gyártói típuskód
ARC150/UVC/TD/742/Rx7s-24
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
12000 lm
Foglalat:
RX7s-24
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényszín:
742
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Teljes hossz:
132 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat