Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT46299 - 178394

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT46299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12000 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9004100783918

Sonepar cikkszám

GT46299

Gyártói cikkszám

178394

Gyártói típuskód

HGMIS 150W/NDL

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12000 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Üzemeltetési helyzet:

h45

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat