Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 3200K Fc2foglalat G70577 - 93102173

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén két vég fejelt  250W/ 3200K Fc2foglalat G70577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 20000 lm

  • Foglalat - Fc2

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70577

Gyártói cikkszám

93102173

Gyártói típuskód

ARC250/TD/832/Fc2

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

20000 lm

Foglalat:

Fc2

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

100-100 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

163 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 3200K Fc2foglalat