GE - Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 4200K Fc2foglalat GT76273 - 30101/93102174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 20000 lm
Foglalat - Fc2
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 4300 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76273
Gyártói cikkszám
30101/93102174
Gyártói típuskód
ARC250/TD/842/FC-2
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
20000 lm
Foglalat:
Fc2
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
4300 K
Lámpafeszültség:
100-100 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
163 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 4200K Fc2foglalat