Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT57315 - 34530

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén két vég fejelt   70W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT57315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5500 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57315

Gyártói cikkszám

34530

Gyártói típuskód

HGMIS 70W/WDL

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5500 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Üzemeltetési helyzet:

h45

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7s-24foglalat