GE - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT03234 - 34530/93102183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 5500 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03234
Gyártói cikkszám
34530/93102183
Gyártói típuskód
ARC70/UVC/TD/730/Rx7s
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
5500 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
114 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat