GE - Fémhalogén tűlábas 150W/ 3000K G12foglalat GT22504 - 88654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 11500 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22504
Gyártói cikkszám
88654
Gyártói típuskód
ARC150/830/G12
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
11500 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Teljes hossz:
76 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 150W/ 3000K G12foglalat