Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat GT02925 - 93095372

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén tűlábas   70W/ 3000K G12foglalat GT02925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6200 lm

  • Foglalat - G12

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Teljes hossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02925

Gyártói cikkszám

93095372

Gyártói típuskód

CMH70/T/UVC/U/830/G12 PLUS

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6200 lm

Foglalat:

G12

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

100 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat