Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat GT03959 - 35795

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén tűlábas   70W/ 4200K G12foglalat GT03959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5200 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03959

Gyártói cikkszám

35795

Gyártói típuskód

ARC70/T/U/842/G12

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5200 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Teljes hossz:

90 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat