Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 15W/ 2700K 26x438mm G13 GT46229 - 23247

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső 15W/ 2700K 26x438mm G13 GT46229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényáram - 1000 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168232470

Sonepar cikkszám

GT46229

Gyártói cikkszám

23247

Gyártói típuskód

F15W/827 POLYLUX XL-R

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényáram:

1000 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

451.6 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Repeszvédelem:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Fényforrások ; GE ; %Fénycső 15W/ 2700K 26x438mm G13