Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 15W/ 3000K 26x438mm G13 GT95623 - 62546

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   15W/ 3000K 26x438mm G13 GT95623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1000 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95623

Gyártói cikkszám

62546

Gyártói típuskód

FT8/15W/830

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1000 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

438 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; GE ; Fénycső 15W/ 3000K 26x438mm G13