GE - Fénycső 16W/ 4000K 26x590mm G13 GT46514 - 62525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 1300 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46514
Gyártói cikkszám
62525
Gyártói típuskód
FT8/16W/840/GE/WM/SL1/25
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
1300 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 16W/ 4000K 26x590mm G13