GE - Fénycső 18W/ 2950K 26x590mm G13 24000h GT23787 - 62567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 2950 K
Fényáram - 1350 lm
Hosszúság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23787
Gyártói cikkszám
62567
Gyártói típuskód
F18W/830/XLR
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
2950 K
Fényáram:
1350 lm
Hosszúság:
600 mm
Fényszín:
830
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 2950K 26x590mm G13