Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13 15000h G67662 - 62558/93060909/93096223

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   18W/ 4000K 26x590mm G13 15000h G67662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67662

Gyártói cikkszám

62558/93060909/93096223

Gyártói típuskód

F18W/840/XLR

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1350 lm

Hosszúság:

600 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13