Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 18W/ 6500K 26x590mm G13 GT43359 - 62557

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   18W/ 6500K 26x590mm G13 GT43359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6400 K

  • Fényáram - 1300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43359

Gyártói cikkszám

62557

Gyártói típuskód

F18W/860/XLR

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6400 K

Fényáram:

1300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Fényszín:

860

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 6500K 26x590mm G13