Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 32W/ 3000K 26x1200mm G13 GT46516 - 96748

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   32W/ 3000K 26x1200mm G13 GT46516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 2750 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46516

Gyártói cikkszám

96748

Gyártói típuskód

F32W/830/WATT-MISER

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

2750 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 32W/ 3000K 26x1200mm G13