Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 24.000h GT46957 - 43508

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   36W/ 3000K 26x1200mm G13 24.000h GT46957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2940 K

  • Fényáram - 3350 lm

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46957

Gyártói cikkszám

43508

Gyártói típuskód

F36W/830/XLR/LL

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2940 K

Fényáram:

3350 lm

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 3000K 26x1200mm G13 24.000h