Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 24.000h GT46958 - 62564

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   36W/ 4000K 26x1200mm G13 24.000h GT46958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4040 K

  • Fényáram - 3350 lm

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168435093

Sonepar cikkszám

GT46958

Gyártói cikkszám

62564

Gyártói típuskód

FT8/36W/840/GE/LL/SL

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4040 K

Fényáram:

3350 lm

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 24.000h