Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 G18490 - 62551 / 93060913/93096229

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   36W/ 4000K 26x1200mm G13 G18490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Fényáram - 3350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18490

Gyártói cikkszám

62551 / 93060913/93096229

Gyártói típuskód

F36W/840/XLR

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2950 K

Fényáram:

3350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13