Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 36W/ 6500K 26x1200mm G13 G51113 - 62552

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   36W/ 6500K 26x1200mm G13 G51113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6300 K

  • Fényáram - 3250 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168129428

Sonepar cikkszám

G51113

Gyártói cikkszám

62552

Gyártói típuskód

F36W/860/XLR

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6300 K

Fényáram:

3250 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

860

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 36W/ 6500K 26x1200mm G13