Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 51W/ 6500K 26x1500mm G13 GT46521 - 73613

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   51W/ 6500K 26x1500mm G13 GT46521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 51 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 5000 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46521

Gyártói cikkszám

73613

Gyártói típuskód

F51W/860/WATT-MISER

Fényforrás teljesítménye:

51 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

5000 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

860

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 51W/ 6500K 26x1500mm G13