Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 58W/ 2700K 26x1500mm G13 GT22703 - 93330

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső   58W/ 2700K 26x1500mm G13 GT22703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényáram - 5200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22703

Gyártói cikkszám

93330

Gyártói típuskód

F58W/827/XLR

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényáram:

5200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 2700K 26x1500mm G13