GE - Fénycső 58W/ 6500K 26x1500mm G13 GT55108 - 62547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 5000 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55108
Gyártói cikkszám
62547
Gyártói típuskód
F58W/860/XLR
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
5000 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1500 mm
Fényszín:
860
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 58W/ 6500K 26x1500mm G13