Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycso 65W/ 2900K 38x1514mm G13 G18783 - 29780

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycso 65W/ 2900K 38x1514mm G13 G18783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 65 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Fényáram - 4750 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18783

Gyártói cikkszám

29780

Gyártói típuskód

F65W/F29

Fényforrás teljesítménye:

65 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2950 K

Fényáram:

4750 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Csőátmérő:

38 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Fényforrások ; GE ; %Fénycso 65W/ 2900K 38x1514mm G13