Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső 8W/ 2700K 16x288mm G5 GT46227 - 37008

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső    8W/ 2700K 16x288mm G5 GT46227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2720 K

  • Fényáram - 460 lm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46227

Gyártói cikkszám

37008

Gyártói típuskód

F8W/827/T5

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2720 K

Fényáram:

460 lm

Fényforrások ; GE ; %Fénycső 8W/ 2700K 16x288mm G5