GE - Fénycső 8W/ 4000K 16x288mm G5 GT46228 - 37009/93114845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 460 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46228
Gyártói cikkszám
37009/93114845
Gyártói típuskód
F8W/840/T5
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
460 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
300 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 8W/ 4000K 16x288mm G5