Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fénycső T5 14W/ 3000K 16x549mm G5 GT47012 - 61087/93096154

GE
MásolásMásolás
GE - Fénycső T5  14W/ 3000K 16x549mm G5 GT47012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47012

Gyártói cikkszám

61087/93096154

Gyártói típuskód

F14W/T5/830

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

549 mm

Fényszín:

830

Csőátmérő:

16 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 14W/ 3000K 16x549mm G5