GE - Halogén alu tükrös 35W 230V 36fokos GU10foglalat GT44577 - 10896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 36 °
Színhőmérséklet - 2700 K
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44577
Gyártói cikkszám
10896
Gyártói típuskód
Q35MR16 230V GU10 FL
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
36 °
Színhőmérséklet:
2700 K
Átmérő:
50 mm
Fényerősség:
400 cd
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Kivitel:
Flood
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 230V 36fokos GU10foglalat