MegszűntNem visszaküldhető

GE - Halogén alu tükrös 50W 230V 36fokos GU10foglalat GT05264 - 516134

GE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05264

Gyártói cikkszám

516134

Gyártói típuskód

Q50MR16 230V GU10 FL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

36 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

600 cd

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Kivitel:

Flood

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 230V 36fokos GU10foglalat