Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat 000407 - 509473

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat 000407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 24200 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000407

Gyártói cikkszám

509473

Gyártói típuskód

K4 C1000W 230V R7S 189MM

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

24200 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

189 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat