Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén ceruza 1000W 230V 254MM R7sfoglalat GT51084 - 43712

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén ceruza 1000W 230V 254MM R7sfoglalat GT51084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 21500 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3050 K

  • Teljes hossz - 254 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51084

Gyártói cikkszám

43712

Gyártói típuskód

Q1000T3/CL

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

21500 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3050 K

Teljes hossz:

254 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 1000W 230V 254MM R7sfoglalat