Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén ceruza 1000W 240V 189mm R7sfoglalat GT44201 - 509472/93112559

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén ceruza 1000W 240V 189mm R7sfoglalat GT44201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 21500 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3050 K

  • Teljes hossz - 189 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5994100094722

Sonepar cikkszám

GT44201

Gyártói cikkszám

509472/93112559

Gyártói típuskód

50020

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

21500 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3050 K

Teljes hossz:

189 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 1000W 240V 189mm R7sfoglalat