Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén ceruza 330W 230V 117mm R7sfoglalat GT46244 - 64967/93112572

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén ceruza  330W 230V 117mm R7sfoglalat GT46244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 330 W

  • Fényáram - 7400 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Teljes hossz - 117 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46244

Gyártói cikkszám

64967/93112572

Gyártói típuskód

K1 C330W 230V R7S 117MM

Fényforrás teljesítménye:

330 W

Fényáram:

7400 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2800 K

Teljes hossz:

117 mm

Átmérő:

8 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 330W 230V 117mm R7sfoglalat