Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén gömb izzó 30W/240V E14foglalat világos GT76734 - 98378

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén gömb izzó  30W/240V E14foglalat világos GT76734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168983785

Sonepar cikkszám

GT76734

Gyártói cikkszám

98378

Gyártói típuskód

TU 30W HALO S/CL/E14 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Csavart üveg:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gömb izzó 30W/240V E14foglalat világos