Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén gömb izzó 42W/230V E27foglalat világos GT60635 - 76551

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén gömb izzó  42W/230V E27foglalat világos GT60635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60635

Gyártói cikkszám

76551

Gyártói típuskód

42W HALO S/CL/E27 230V

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

kerek / gömb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

73 mm

Átmérő:

45 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gömb izzó 42W/230V E27foglalat világos