Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén gömb izzó 42W/240V E14foglalat világos GT76735 - 76548

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén gömb izzó  42W/240V E14foglalat világos GT76735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168765480

Sonepar cikkszám

GT76735

Gyártói cikkszám

76548

Gyártói típuskód

TU 42W HALO S/CL/E14 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2800 K

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

78 mm

Átmérő:

45 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gömb izzó 42W/240V E14foglalat világos