Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén gyertya izzó 30W/240V E14foglalat világos GT76730 - 98392

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén gyertya izzó  30W/240V E14foglalat világos GT76730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76730

Gyártói cikkszám

98392

Gyártói típuskód

TU 30W HALO C/CL/E14 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

99.5 mm

Átmérő:

35 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gyertya izzó 30W/240V E14foglalat világos