Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén gyertya izzó 42W/240V E27foglalat világos GT76733 - 76568

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén gyertya izzó  42W/240V E27foglalat világos GT76733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76733

Gyártói cikkszám

76568

Gyártói típuskód

TU 42W HALO C/CL/E27 240V GE

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

99.5 mm

Átmérő:

35 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén gyertya izzó 42W/240V E27foglalat világos