Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén hidegt nyitott 20W 12V 26fokos GU4foglalat GT03682 - 19626

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén hidegt nyitott 20W 12V 26fokos GU4foglalat GT03682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 26 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03682

Gyártói cikkszám

19626

Gyártói típuskód

PRECISE MR11 M62/FTD

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

26 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Nem

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

550 cd

ANSI:

FTD

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt nyitott 20W 12V 26fokos GU4foglalat