Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Halogén hidegt nyitott 35W 12V 10fokos GU4foglalat SN023469 - 19641

GE
MásolásMásolás
GE - Halogén hidegt nyitott 35W 12V 10fokos GU4foglalat SN023469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023469

Gyártói cikkszám

19641

Gyártói típuskód

PRECISE MR11 M65/FTE

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

10 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Nem

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

7000 cd

ANSI:

FTE

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt nyitott 35W 12V 10fokos GU4foglalat