GE - Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat GT43112 - 38006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 36 °
Színhőmérséklet - 2900 K
Előtétüveg - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43112
Gyártói cikkszám
38006
Gyártói típuskód
M269/BAB/EC 20W 12V
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
36 °
Színhőmérséklet:
2900 K
Előtétüveg:
Igen
UV védelem:
Igen
Fényerősség:
450 cd
Fényforrások ; GE ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat